Pila de alta potencia
Batería alcalina de alta potencia
PILA-ALCALINA-C-BABY-LR14-1,5V
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Diversas aplicaciones
Gran capacidad y vida útil prolongada
Potente
Altamente recomendado para dispositivos con corrientes muy elevadas
Ahorro de costes
Largos tiempos de funcionamiento y potencia de salida constante al más alto nivel
Gran vida útil
Autodescarga muy baja con una vida útil de 5 años
Decorativo
Se suministra en un práctico embalaje para su uso adicional como indicación de contador, que incluye consejos de ventas en la parte posterior
No puede recargarse
Hojas de datos(X)
Designación de la batería | Baby C; LR14; AM2 |
Tensión nominal | 1.5 V/DC |
Tipo de batería recargable/batería | Álcali |